https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-NUKR-CRN-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJoaE5DOHhNRFF3T1RVNU1qRTVNekExTkM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZUbFZMVWw5RFVrNWZVMHhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDEyZjllNjMxMDNmN2IxNzlkYjcwNDZhYzk4ZjIyMzU4YjY3ODMyMmJkMTE1NmMyNGZiYjUyYTUyZjc1NzI3ODk
NTN
NTN
NUKR100
NTN NTN
Leírás
NTN NUKR100
Cam Follower Bearing; 100MM Roller Diameter; 43MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 36MM Stud Diameter; M36X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Anyagszám
NUKR100
BDI anyagszám
17148913
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/NUKR100/p/17148913
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0
EAN
4547359133455
Termékcsoport - BDI
B04144
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M36 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
6.79
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 100MM Roller Diameter; 43MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 36MM Stud Diameter; M36X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő szélesség
1,693 hüvelyk | 43 milliméter
Görgő átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Csapszeg átmérő
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés