https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-CRN-SD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneE1TODVPRE0wTlRRME16azRNelkyTDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMFJTUWw5RFVrNWZVMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDEyZWIzYTIwOGZkMTE1NmE2YTNiYTFhODc5NGE4MzVkNGU2Y2U4ZjQ2NmJmY2FjMTQ3NmNiMDFkY2MxM2U2YjM
INA
INA
ZL5207-DRS
INA INA
Leírás
ZL5207-DRS ; ZL 5207 KDDU AH07INA
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 27MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 35MM Stud Diameter; M16 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; No Hex Socket
Anyagszám
ZL5207-DRS
BDI anyagszám
1412283
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/ZL5207-DRS/p/1412283
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
0,71
EAN
4012802821697
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M16
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing - Double Row
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
ZL5207KRDU1
Súly / LBS
1.565
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 27MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 35MM Stud Diameter; M16 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; No Hex Socket
Csapszeg átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Görgő átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Görgő szélesség
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés