1311884
Axiálne guličkové ložisko
TIMKEN
TIMKEN
202TVL620 AA1518
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 202TVL620 AA1518
Thrust Ball Bearing; 20-1/2" Bore 1; 22-1/2" Bore 2; 27-3/4" Outer Diameter; 4-1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Katalógové číslo výrobcu
202TVL620 AA1518
BDI #
1311884
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Axi%C3%A1lne-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisko/202TVL620-AA1518/p/1311884
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171552
Váha / Kilogram
122,47
EAN
0087796096561
Vnútorný priemer 1 - palce
20.5
Vnútorný priemer 1 – milimetre
520.7
Vnútorný priemer 2 - palce
22.5
Vnútorný priemer 2 – milimetre
571.5
Vonkajší priemer - palce
27.75
Vonkajší priemer – milimetre
704.85
Výška – palce
4.5
Výška – milimetre
114.3
Točivý element
Ball Bearing
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Bronze
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Popis komponentu
Roller Assembly Plus Raceways
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.08
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Thrust
URL výrobcu
https://timken.com
Číslo položky výrobcu
202TVL620 AA1518
Váha / libry
269.7
Dlhý popis
Thrust Ball Bearing; 20-1/2" Bore 1; 22-1/2" Bore 2; 27-3/4" Outer Diameter; 4-1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov