TIMKEN
TIMKEN
302TVL510 BB1172
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 302TVL510 BB1172
Thrust Ball Bearing; 30-1/4" Bore 1; 32-7/8" Bore 2; 36-1/4" Outer Diameter; 3-1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Anyagszám
302TVL510 BB1172
BDI anyagszám
17201231
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/302TVL510-BB1172/p/17201231
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171552
Súly / Kilogramm
105,19
EAN
0087796159082
Termékcsoport - BDI
B00308
Gördülő elem
Ball Bearing
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Bronze
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
részegységei
Roller Assembly Plus Raceways
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.08
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Thrust
A gyártó URL-je
https://timken.com
Súly / LBS
231.9
Hosszú leírás
Thrust Ball Bearing; 30-1/4" Bore 1; 32-7/8" Bore 2; 36-1/4" Outer Diameter; 3-1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Magasság
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
2. furat
32,875 hüvelyk | 835,025 milliméter
Külső átmérő
36,25 hüvelyk | 920,75 milliméter
1. furat
30,25 hüvelyk | 768,35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés