TIMKEN
TIMKEN
310TVL625 AA411
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 310TVL625 AA411
Thrust Ball Bearing; 31" Bore 1; 35-3/16" Bore 2; 40-3/8" Outer Diameter; 5-1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Anyagszám
310TVL625 AA411
BDI anyagszám
17201238
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/310TVL625-AA411/p/17201238
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171552
Súly / Kilogramm
263,54
EAN
0087796235687
Termékcsoport - BDI
B00308
Gördülő elem
Ball Bearing
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Bronze
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
részegységei
Roller Assembly Plus Raceways
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.08
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Thrust
A gyártó URL-je
https://timken.com
Súly / LBS
581
Hosszú leírás
Thrust Ball Bearing; 31" Bore 1; 35-3/16" Bore 2; 40-3/8" Outer Diameter; 5-1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
2. furat
35,188 hüvelyk | 893,775 milliméter
Külső átmérő
40,375 hüvelyk | 1025,525 milliméter
1. furat
31 hüvelyk | 787,4 milliméter
Magasság
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés