TIMKEN
TIMKEN
317TVL307 AA349
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 317TVL307 AA349
Thrust Ball Bearing; 31-3/4" Bore 1; 34-3/8" Bore 2; 40-3/8" Outer Diameter; 5" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Anyagszám
317TVL307 AA349
BDI anyagszám
17201240
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/317TVL307-AA349/p/17201240
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171552
Súly / Kilogramm
240,68
EAN
0087796203266
Termékcsoport - BDI
B00308
Gördülő elem
Ball Bearing
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Bronze
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
részegységei
Roller Assembly Plus Raceways
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.08
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Thrust
A gyártó URL-je
https://timken.com
Súly / LBS
530.6
Hosszú leírás
Thrust Ball Bearing; 31-3/4" Bore 1; 34-3/8" Bore 2; 40-3/8" Outer Diameter; 5" Height; Single Direction; Not Banded; Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
2. furat
34,375 hüvelyk | 873,125 milliméter
Magasság
5 hüvelyk | 127 milliméter
1. furat
31,75 hüvelyk | 806,45 milliméter
Külső átmérő
40,375 hüvelyk | 1025,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés