https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
NSK
NSK
51144
NSK NSK
Leírás
NSK 51144
Thrust Ball Bearing; 220MM Bore 1; 223MM Bore 2; 270MM Outer Diameter; 37MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Anyagszám
51144
BDI anyagszám
1183173
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/51144/p/1183173
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171552
Súly / Kilogramm
4,09
EAN
0029176029097
Termékcsoport - BDI
B00308
Gördülő elem
Ball Bearing
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
Non Precision
részegységei
Roller Assembly Plus Raceways
Egyéb jellemzők
Single Row | With Flat Seat
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.08
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Thrust
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
51144
Súly / LBS
9.01691
Hosszú leírás
Thrust Ball Bearing; 220MM Bore 1; 223MM Bore 2; 270MM Outer Diameter; 37MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Külső átmérő
10,63 hüvelyk | 270 milliméter
1. furat
8,661 hüvelyk | 220 milliméter
Magasság
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
2. furat
8,78 hüvelyk | 223 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés