SKF
SKF
51156 M
SKF SKF
Leírás
51156 M ; SMIX-123/0
Thrust Ball Bearing; 280MM Bore 1; 283MM Bore 2; 350MM Outer Diameter; 53MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Anyagszám
1610016630032002000
BDI anyagszám
1417645
Részletek
1014197.6
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/51156-M/p/1417645
NETTÓ ÁR
1 014 198 Ft / db
1 950 380 Ft / db BDIExpress
1 950 380 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171552
Súly / Kilogramm
12,26
EAN
7316572052020
Termékcsoport - BDI
B00308
Gördülő elem
Ball Bearing
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
részegységei
Roller Assembly Plus Raceways
Egyéb jellemzők
Single Row | Roller Guided
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.08
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Thrust
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
51156 M
Súly / LBS
27.071
Hosszú leírás
Thrust Ball Bearing; 280MM Bore 1; 283MM Bore 2; 350MM Outer Diameter; 53MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
1. furat
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
Magasság
2,087 hüvelyk | 53 milliméter
Külső átmérő
13,78 hüvelyk | 350 milliméter
2. furat
11,142 hüvelyk | 283 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés