https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TB-SD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnM05DOHhNREkwTkRnME16YzJOVGM1TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRUpmVTBSZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ1MTZmYzg3MzkzZTJhYTk0NmJjNmZlZjMwODQzMmM5ZjI2NDE0NDMwZjI5MzRmOWIzMGUwMmUzN2I1YzUxMzc
SKF
SKF
51180 F/P5
SKF SKF
Leírás
51180 F/P5 ; SMIX-123/0
Thrust Ball Bearing; 400MM Bore 1; 404MM Bore 2; 480MM Outer Diameter; 65MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 5 | ISO P5 Precision
Anyagszám
51180 F/P5
BDI anyagszám
1253369
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/51180-F-P5/p/1253369
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171552
Súly / Kilogramm
24,2
Termékcsoport - BDI
B00308
Gördülő elem
Ball Bearing
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 5 | ISO P5
részegységei
Roller Assembly Plus Raceways
Egyéb jellemzők
Single Row | Roller Guided
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.08
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Thrust
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
52.9
Hosszú leírás
Thrust Ball Bearing; 400MM Bore 1; 404MM Bore 2; 480MM Outer Diameter; 65MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 5 | ISO P5 Precision
Magasság
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
1. furat
15,748 hüvelyk | 400 milliméter
2. furat
15,906 hüvelyk | 404 milliméter
Külső átmérő
18,898 hüvelyk | 480 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés