FAG
FAG
51180-MP
FAG FAG
Leírás
FAG 51180-MP
Thrust Ball Bearing; 400MM Bore 1; 404MM Bore 2; 480MM Outer Diameter; 65MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Anyagszám
51180-MP
BDI anyagszám
1144816
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/51180-MP/p/1144816
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171552
Súly / Kilogramm
23,1
EAN
4012801351553
Termékcsoport - BDI
B00308
Gördülő elem
Ball Bearing
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
részegységei
Roller Assembly Plus Raceways
Egyéb jellemzők
Single Row | Deep Groove | Separable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.08
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Thrust
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyártói cikkszám
51180-MP
Gyári belső szám
60427637
Súly / LBS
51.809
Hosszú leírás
Thrust Ball Bearing; 400MM Bore 1; 404MM Bore 2; 480MM Outer Diameter; 65MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Külső átmérő
18,898 hüvelyk | 480 milliméter
Magasság
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
2. furat
15,906 hüvelyk | 404 milliméter
1. furat
15,748 hüvelyk | 400 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés