FAG
FAG
51184-MP
FAG FAG
Leírás
FAG 51184-MP
Thrust Ball Bearing; 420MM Bore 1; 424MM Bore 2; 500MM Outer Diameter; 65MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Anyagszám
51184-MP
BDI anyagszám
1144818
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/51184-MP/p/1144818
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171552
Súly / Kilogramm
25
EAN
4012801351560
Termékcsoport - BDI
B00308
Gördülő elem
Ball Bearing
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
részegységei
Roller Assembly Plus Raceways
Egyéb jellemzők
Single Row | Deep Groove | Separable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.08
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Thrust
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyártói cikkszám
51184-MP
Gyári belső szám
60427639
Súly / LBS
53.793
Hosszú leírás
Thrust Ball Bearing; 420MM Bore 1; 424MM Bore 2; 500MM Outer Diameter; 65MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
1. furat
16,535 hüvelyk | 420 milliméter
2. furat
16,693 hüvelyk | 424 milliméter
Magasság
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Külső átmérő
19,685 hüvelyk | 500 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés