NSK
NSK
51240M
NSK NSK
Leírás
NSK 51240M
Thrust Ball Bearing; 200MM Bore 1; 204MM Bore 2; 280MM Outer Diameter; 62MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; Non Precision Precision
Anyagszám
51240M
BDI anyagszám
1185830
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/51240M/p/1185830
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171552
Súly / Kilogramm
12,3
EAN
0029176062339
Termékcsoport - BDI
B00308
Gördülő elem
Ball Bearing
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
Non Precision
részegységei
Roller Assembly Plus Raceways
Egyéb jellemzők
Single Row | With Flat Seat
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.08
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Thrust
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
27.11686
Hosszú leírás
Thrust Ball Bearing; 200MM Bore 1; 204MM Bore 2; 280MM Outer Diameter; 62MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; Non Precision Precision
Magasság
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
1. furat
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Külső átmérő
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
2. furat
8,031 hüvelyk | 204 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés