https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
NTN
NTN
51244L1
NTN NTN
Leírás
NTN 51244L1
Thrust Ball Bearing; 220MM Bore 1; 224MM Bore 2; 300MM Outer Diameter; 63MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Anyagszám
51244L1
BDI anyagszám
17142613
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Axi%C3%A1lis-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/51244L1/p/17142613
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171552
Súly / Kilogramm
13
EAN
0692314528495
Termékcsoport - BDI
B00234
Gördülő elem
Ball Bearing
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
részegységei
Roller Assembly Plus Raceways
Egyéb jellemzők
Single Row | With Flat Seat
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.08
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Thrust
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
28.66009
Hosszú leírás
Thrust Ball Bearing; 220MM Bore 1; 224MM Bore 2; 300MM Outer Diameter; 63MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
Magasság
2,48 hüvelyk | 63 milliméter
1. furat
8,661 hüvelyk | 220 milliméter
2. furat
8,819 hüvelyk | 224 milliméter
Külső átmérő
11,811 hüvelyk | 300 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés