https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMk55OHhNREk1TXpRd016azBNamswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVUV4VFZFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODBkYzc2NjJiZTM5MjQyZmVjYzYwNmIzZGNlMzFiZTM5YWZiYmI2YzdkMTQ4NTkzOGMwNTZlZWVlYTk0M2ZmZA
SKF
SKF
2206 E-2RS1TN9
SKF SKF
Leírás
2206 E-2RS1TN9 ; CMIX-121/20
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Anyagszám
1140039292229790000
BDI anyagszám
1420285
Részletek
18341.44
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/2206-E-2RS1TN9/p/1420285
NETTÓ ÁR
18 341 Ft / db
35 272 Ft / db BDIExpress
35 272 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171532
Súly / Kilogramm
0,268
EAN
7316577036575
Termékcsoport - BDI
B00152
Rögzítési mód
Shaft
tömítettség
2 Seals
Gördülő elem
Ball Bearing
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C0-Medium
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
2206 E-2RS1TN9
Súly / LBS
0.604
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Belső futópálya szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés