https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak1DOHhNREk1TXpRek1EWTBPRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk5MGU4NDdkYzY4NzdkOWQyMWU3NmUxMGU4MmIzYjk3ZGU5ZjE2OTM3NDI2MzQ2ZmE0NzBhNTc3M2U0M2Y2Njk
FAG
FAG
2302-TVH
FAG FAG
Leírás
2302 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Self Aligning Ball Bearing; 15MM Bore; Shaft Mount; 42MM Outside Diameter; 17MM Inner Race Width; 17MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Anyagszám
2302TV
BDI anyagszám
1410822
Részletek
1954.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Be%C3%A1ll%C3%B3-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/2302-TVH/p/1410822
NETTÓ ÁR
1 954 Ft / db
5 350 Ft / db BDIExpress
5 350 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171532
Súly / Kilogramm
0,116
EAN
4012801161060
Termékcsoport - BDI
B00152
Rögzítési mód
Shaft
tömítettség
Open
Gördülő elem
Ball Bearing
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C0-Medium
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 4 Deg
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
2302-TVH
Gyári belső szám
60369165
Súly / LBS
0.251
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 15MM Bore; Shaft Mount; 42MM Outside Diameter; 17MM Inner Race Width; 17MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Külső átmérő
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Belső futópálya szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés