https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-STL-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNE5pODVPRFE1TWpnNU56QXpORFUwTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTVZOTVgxTlVURjlGU1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkYmI5NzM1NjFlNmM3OTkwMTdjNTZmMDI5OGUyNWFjYjJkMmRiODY0NjU2ODEyNTkwYWI4YzEwZjExMTdjMzM
1312086
Jednorzędowe Łożyska kulkowe
TIMKEN
TIMKEN
206KR7
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 206KR7
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
206KR7
Nr kat. BDI
1312086
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/Jednorz%C4%99dowe-%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/206KR7/p/1312086
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,24
UNSPSC
31171504
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0087796040649
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Obudowa
1 Seal
Klasa Dokładności
ABEC 1 | ISO P0
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
Extended Inner Ring
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Deep Groove | Radial | Light Duty
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
206KR7
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
206KR7
Waga / LBS
0.529
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,63 Cale | 16 Milimetry
Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
0,945 Cale | 24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież