https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-DDU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNU9DOHhNRFl6TmpRMU1EazRPREEyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmUkVSVlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2EzNzI0ODkxYzZiMmRlMDIwODY1NDcyMjU1NzgzYTQ2YTBiNjAwYzA2MzI1NzJkNDFhYzZlMDkxZDJiYjY5NA
NSK
NSK
6013-2RS DDUCM
NSK NSK
Leírás
6013-2RS DDUCM
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
6013DDUCM
BDI anyagszám
1412833
Részletek
12930.2
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6013-2RS-DDUCM/p/1412833
NETTÓ ÁR
12 930 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,44
EAN
0029176063251
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
2 Seals
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Contact Seal
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove | Rubber Seal
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
6013DDU
Súly / LBS
0.968
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Külső futópálya szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés