https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2SHLD-BR-PRSCG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnM05TOHhNRFExT0RnMU1UZzJPRGN3TWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMEpTWDFCU1UwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdiZWE5NGMxNmZjN2RhNmNjZTMwOTJlY2UyOTBmNzc1YTA4ZThhNDJmZDRkNjEwOTQ0YzdmYjZiMTZiODU1MmU
KOYO
KOYO
6044ZZX FY
KOYO KOYO
Leírás
KOYO 6044ZZX FY
Single Row Ball Bearing; 220MM Bore; 340MM Outside Diameter; 56MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
Anyagszám
6044ZZX FY
BDI anyagszám
20865256
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6044ZZX-FY/p/20865256
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
18,28
EAN
0605790371189
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
2 Metal Shields
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Brass
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Súly / LBS
40.34455
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 220MM Bore; 340MM Outside Diameter; 56MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
Külső átmérő
13,386 hüvelyk | 340 milliméter
Külső futópálya szélesség
2,205 hüvelyk | 56 milliméter
Furat
8,661 hüvelyk | 220 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés