https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-OPEN-BRCAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJobFpDOHhNRFExT0RnME9UWTBNRFEzT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpEUVVkRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGRkNGVhZTZjOTA1NjdlY2I3MTFlNTBhYTdkYWQ2ZGYyN2UwNDM0ZWU4OWZjNTA3YjYyNDEyNWRhMzFkYzU0OQ
20865262
Jednoradové guličkové ložiská
KOYO
KOYO
6052 FY
KOYO KOYO
Popis
KOYO 6052 FY
Single Row Ball Bearing; 260MM Bore; 400MM Outside Diameter; 65MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
Katalógové číslo výrobcu
6052 FY
BDI #
20865262
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/Jednoradov%C3%A9-guli%C4%8Dkov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1/6052-FY/p/20865262
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
JTEKT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171504
Váha / Kilogram
29,27
EAN
0605790369490
Vnútorný priemer - palce
10.236
Vnútorný priemer – milimetre
260
Vonkajší priemer - palce
15.748
Vonkajší priemer – milimetre
400
Vonkajšia krúžková šírka - palce
2.559
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
65
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Maximálna kapacita/výplň
No
Točivý element
Ball Bearing
Poistný krúžok
No
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Materiál klietky
Brass
Vnútorná vôľa
C0-Medium
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Deep Groove
Kategória BDI
Single Row Ball Bearing
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.68
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball
URL výrobcu
https://jtekt-na.com
Váha / libry
64.59537
Dlhý popis
Single Row Ball Bearing; 260MM Bore; 400MM Outside Diameter; 65MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov