https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoak15OHhNREl6TlRReU5UQTJNamswTWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNiMGNhYjIyYTg0M2ZiNTEzYTlkNjUzNDE2ZWQxMjcwMzVhNTI3YWI0ZjcxNjY4YTdjYzYwNjNjMzczZDA1NWU
TIMKEN
TIMKEN
6052M-C3
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 6052M-C3
Single Row Ball Bearing; 260MM Bore; 400MM Outside Diameter; 65MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
Anyagszám
6052M-C3
BDI anyagszám
21965064
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6052M-C3/p/21965064
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,005
EAN
0013992160812
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Brass
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
67.19682
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 260MM Bore; 400MM Outside Diameter; 65MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
Furat
10,236 hüvelyk | 260 milliméter
Külső átmérő
15,748 hüvelyk | 400 milliméter
Külső futópálya szélesség
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés