https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJneU5pOHhNRFV4TURFNE9USTJORGt5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkZjViYjNlYTZjMTJhMzVlZGU5MTIwZDVmMmYyMWYxNDQ2ZDRhN2MyOGM4NmY4ODcwYzEzM2Y1YTEwZTdlYzk
NTN
NTN
6203 2RS C3
NTN NTN
Leírás
NTN 6203 2RS C3
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
6203 2RS C3
BDI anyagszám
20527178
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6203-2RS-C3/p/20527178
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,058
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
2 Seals
Pontossági Osztály
Non Precision
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Contact Seal
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove | Lithium Base Grease
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés