https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-DD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnMk15OHhNRFl6T1RrMk1EQTBOelkwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZlJFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTk0ZGFkOGQwZjEyYThiNjk3OWQxMWZiODRmYzJlZDZmMzY0ZDQ2ZWU5ZTRhNGVmNTk1MDI2NDI5ZmRiMmU0YQ
NSK
NSK
6205-2RS/NR DDUNR
NSK NSK
Leírás
6205-2RS/NR DDUNR
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
6205DDUNR
BDI anyagszám
1412888
Részletek
4305.76
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6205-2RS-NR-DDUNR/p/1412888
NETTÓ ÁR
4 306 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,13
EAN
0029176064227
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
2 Seals
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
Yes
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Contact Seal
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove | Rubber Seal
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
6205DDUNR
Súly / LBS
0.419
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés