https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhqTkM4eE1EYzNNVEV6T0RnM01UTXlOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWI4MDFiOTdjOWY1MDU3NDFiNGYyYTgwN2IyYmNjMzgyZWQ4ZWZhMjMzMTI5MmQ1NjAzMGE4OWIxOGVkM2E2Ng
SKF
SKF
6206 RSJEM
SKF SKF
Leírás
SKF 6206 RSJEM
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
6206 RSJEM
BDI anyagszám
1265218
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6206-RSJEM/p/1265218
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,199
EAN
7316576612138
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
1 Seal
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Contact Seal
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
6206 RSJEM
Súly / LBS
0.46
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés