https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk1TODVPRFE1TURJeU1qRTRNamN3TDBsT1JGUkpUVUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVURjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZWIxODY1OGQxMGYwODM1ODc2MjMwNjkxNzk4MWFiNTM1NGE5N2NmNTQwNjJhNTc2MDNlOGMxZmY5ZjhjNzQ
TIMKEN
TIMKEN
6209-2RS-NR-C3
TIMKEN TIMKEN
Leírás
6209-2RS-NR-C3 ; 101753067
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
6209-2RS-NR-C3
BDI anyagszám
21957424
Részletek
13998.4
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6209-2RS-NR-C3/p/21957424
NETTÓ ÁR
13 998 Ft / db
34 996 Ft / db BDIExpress
34 996 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,18
EAN
0013992160027
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
2 Seals
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
Yes
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Contact Seal
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.92594
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Külső átmérő
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés