https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnNE1pOHhNRFV3TnpNNU9UTTJORFl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwYWQ3NzY3NDExNTEwNjhhY2YyNjRhOTBhOGQyY2YxMDFmYmIxYWYwMTk2MTMzOGQ3OTE4ZmU1ZjJmNjM2YTU
SKF
SKF
6303-2RSH/C3GJN
SKF SKF
Leírás
SKF 6303-2RSH/C3GJN
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
6303-2RSH/C3GJN
BDI anyagszám
1260198
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6303-2RSH-C3GJN/p/1260198
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,118
EAN
7316572075661
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
2 Seals
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Contact Seal
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
6303 2RSJEM
Súly / LBS
0.27
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés