https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk1TODVPRFE1TURJeU1qRTRNamN3TDBsT1JGUkpUVUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVURjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZWIxODY1OGQxMGYwODM1ODc2MjMwNjkxNzk4MWFiNTM1NGE5N2NmNTQwNjJhNTc2MDNlOGMxZmY5ZjhjNzQ
TIMKEN
TIMKEN
6306-2RSNR
TIMKEN TIMKEN
Leírás
6306-2RSNR ; 100417023
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
6306-2RS-NR
BDI anyagszám
1424951
Részletek
15788.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6306-2RSNR/p/1424951
NETTÓ ÁR
15 788 Ft / db
39 470 Ft / db BDIExpress
39 470 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,36
EAN
0087796293953
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
2 Seals
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
Yes
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Contact Seal
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.77162
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés