https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-PHEN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoak15OHhNREUwTWpBMU9EUTNPVFkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVRWhGVGw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGI2ODdhZmI4NGYyNjNmNzc0MTc0OTVlOWE1MzE2NGIxNmY0NDRlZGNhNjQ2ZWRmNDUwM2EwNmQzYWQ3NTc3Njc
NTN
NTN
6306T1XB7
NTN NTN
Leírás
NTN 6306T1XB7
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage
Anyagszám
6306T1XB7
BDI anyagszám
17145051
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6306T1XB7/p/17145051
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,35
EAN
0692314553794
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
Non Precision
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Phenolic
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
0.77
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage
Külső futópálya szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés