https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnMk5DODVPRFE1TURJeU16RTJOVGMwTDBsT1JGUkpUVUpTUjFoWVdGOVRVa0pmVDFCRlRsOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMWJkMmE2NjliODRkZmVhNGZmNmRlYjA0MTJmMWNmZTA0MDRlNDFjMTJmMWFhODI2ODgxM2U1ZTk0Yzk0YmMy
TIMKEN
TIMKEN
6309-NR
TIMKEN TIMKEN
Leírás
6309-NR ; 101753228
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
6309-NR
BDI anyagszám
21957646
Részletek
17079.2
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/6309-NR/p/21957646
NETTÓ ÁR
17 079 Ft / db
42 698 Ft / db BDIExpress
42 698 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,369
EAN
0013992158994
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
Yes
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.85188
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés