https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-OPEN-STL-DG267215-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneE5pOHhNRFExT0RnME56VTNOakE1TkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDBSSE1qWTNNakUxWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMjgyNDE0MTJjNGQ5OGZjMGJkOWIzMmViMGFlNmZhZmM5MjBhZmQ4Mzk2YzEwN2RkYjgwODRmMGFlYWM2MWI5
KOYO
KOYO
CS 26X72X15 koyo DG267215
KOYO KOYO
Leírás
CS 26X72X15 KOYO DG267215 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Single Row Ball Bearing; 26MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
DG267215
BDI anyagszám
1487241
Részletek
3123.75
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/CS-26X72X15-koyo-DG267215/p/1487241
NETTÓ ÁR
3 124 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
Smaller Inner Ring
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 26MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Furat
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Belső futópálya szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés