https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-OPEN-STL-DG-4070-A-MG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9TOHhNRFExT0RnME5qZ3lNalF6TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDBSSFh6UXdOekJmUVY5TlIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MDgwNTQyZjM5ZThiNzExNTU0YjA5NzgyYjUwZTJhNjRiZjM5ZWU2NjEwNjdmZjkyNzU5YjY1MDI0ZTBiNjhj
KOYO
KOYO
DG 4070 A MG KOY
KOYO KOYO
Leírás
DG 4070 A MG KOY ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 70MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Anyagszám
DG4070AMG
BDI anyagszám
1483218
Részletek
4819.5
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/DG-4070-A-MG-KOY/p/1483218
NETTÓ ÁR
4 820 Ft / db
6 500 Ft / db BDIExpress
6 500 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,21
Termékcsoport - BDI
B00234
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Súly / LBS
0.4608
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 70MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Külső átmérő
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés