https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NC-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoaVl5OHhNRFF4T0RZNU1UZ3pNemc0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOU9RMTlGU1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGE4ZTNlZjMwZjUwN2U4NTg0ZWNiNjFkNDJjZWNjNjdhYjUwZTJjNjI1ZDU4NDZjZTc1ZDMyMGNjYzFiZmVkOTE
TIMKEN
TIMKEN
KP49BFS464
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN KP49BFS464
Single Row Ball Bearing; 3-1/16" Bore; 4" Outside Diameter; 15/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
KP49BFS464
BDI anyagszám
15066321
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Egysor%C3%BA-m%C3%A9lyhorny%C3%BA-goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/KP49BFS464/p/15066321
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,24
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
2 Seals
Pontossági Osztály
Non Precision
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
Extended Inner Ring | No Cage
tömítettség
Contact Seal
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Airframe Control | Prelubricated
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.53
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 3-1/16" Bore; 4" Outside Diameter; 15/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
Külső átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Belső futópálya szélesség
0,531 hüvelyk | 13,487 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter
Furat
3,063 hüvelyk | 77,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés