https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-PHEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnd1ppOHhNREl6TlRNNU1qRTJNemczTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMUJJUlU1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MGVkNTY2ZWZhOGUzY2M2YTBkM2RjNzhhMTJjNjcxNzU5OWJiYzViOWFmY2MwZTdlZTMxNTFiYjUyZGQ5Nzlk
SKF
SKF
115KR-BKE
SKF SKF
Leírás
SKF 115KR-BKE
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
115KR-BKE
BDI anyagszám
661936
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Ferde-hat%C3%A1svonal%C3%BA-csap%C3%A1gyak/115KR-BKE/p/661936
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
0,68
EAN
0097741001410
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
Open
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Phenolic
hatásszög
15 Degree
Belső hézag
C3-Loose
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
115KR-BKE
Súly / LBS
1.5
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Külső átmérő
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Furat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés