https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJneFppOHhNRFF4T0Rjd01EUTFNVGczTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw4eVUweGZVRXhmVTA1QlVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmOTljYmQ5MzgxMGNkZWVhNGVlZTM1MjVhODRiMDMzODRjYjlmNDU2NTY1OGE4Y2Q5NzM1ZTE2ZTdhNTlkYzUx
NSK
NSK
3204B-2RSTNG
NSK NSK
Leírás
3204B-2RSRTNG
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
3204B-2RSRTNG
BDI anyagszám
1412702
Részletek
14625.7
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Ferde-hat%C3%A1svonal%C3%BA-csap%C3%A1gyak/3204B-2RSTNG/p/1412702
NETTÓ ÁR
14 626 Ft / db
31 795 Ft / db BDIExpress
31 795 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
0,158
Termékcsoport - BDI
B00152
tömítettség
2 Seals
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Double Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Polyamide
hatásszög
25 Degree
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Szélesség
0,811 hüvelyk | 20,6 milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés