https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25116207-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnNE15OHhNREEzTmpZM056ZzJOVFV3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRZeU1EZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8M2MwMGY1M2M2YmViYzA5NDYzNWNjODA1NTE3ZTZmMWM3ZDY2Zjk5N2JkZjU5NWY0MDU1YjAwYWUyNDMxOTdjNA
TIMKEN
TIMKEN
3210 ATN1/2RSC3
TIMKEN TIMKEN
Leírás
3210 ATN1/2RSC3
Angular Contact Ball Bearing; Double Row; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 30 Degree Contact Angle; 2 Contact Seals; Nylon Cage Material; Steel Ball Material
Anyagszám
3210 ATN1/2RSC3
BDI anyagszám
25116208
Részletek
29521.22
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Ferde-hat%C3%A1svonal%C3%BA-csap%C3%A1gyak/3210-ATN1-2RSC3/p/25116208
NETTÓ ÁR
29 521 Ft / db
68 654 Ft / db BDIExpress
68 654 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
0,703
EAN
0013992228567
Termékcsoport - BDI
B04334
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.55
Termék leírás
Angular Contact Ball Bearing
Termékleírás
Double Row; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 30 Degree Contact Angle; 2 Contact Seals; Nylon Cage Material; Steel Ball Material
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; Double Row; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 30 Degree Contact Angle; 2 Contact Seals; Nylon Cage Material; Steel Ball Material