https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-2SL-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobFlTOHhNRFV3TnpNeE5ESTJOakUwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eVUweGZUbGxNVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlZWY2ZmMwMjAzYTJmMDU5YTcyZjU5ODRiOWE4NmQwNzNjNDI4NWVhYmY4OGNlYTVmYjViZWQwNjY0YzI1NzM
TIMKEN
TIMKEN
3303 ATN1/2RS
TIMKEN TIMKEN
Leírás
3303 ATN1/2RS ; 101829382
Angular Contact Ball Bearing; Double Row; 17MM Bore; 47MM Outer Diameter; 22.2MM Width; 32 Degree Contact Angle; Contact Seals; Nylon Cage Material; Steel Ball
Anyagszám
3303 ATN1/2RS
BDI anyagszám
27575510
Részletek
13665.2
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Ferde-hat%C3%A1svonal%C3%BA-csap%C3%A1gyak/3303-ATN1-2RS/p/27575510
NETTÓ ÁR
13 665 Ft / db
34 163 Ft / db BDIExpress
34 163 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
0,193
EAN
0013992228673
Termékcsoport - BDI
B00152
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Termék leírás
Angular Contact Ball Bearing
Termékleírás
Double Row; 17MM Bore; 47MM Outer Diameter; 22.2MM Width; 32 Degree Contact Angle; Contact Seals; Nylon Cage Material; Steel Ball
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; Double Row; 17MM Bore; 47MM Outer Diameter; 22.2MM Width; 32 Degree Contact Angle; Contact Seals; Nylon Cage Material; Steel Ball