https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoWmk4eE1EYzJPVGs1TkRVME56SXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI1MjgxOTRlNmI0MDBkNGI0MGYyYTcxNjUzZTYxZjI3OTA3MzkxMTU3OWQ2YzRlM2IzZjNiMzY4NzZhNmYyNw
NTN
NTN
3309
NTN NTN
Leírás
3309 SN NTN
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
3309S
BDI anyagszám
1413421
Részletek
11818.07
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Ferde-hat%C3%A1svonal%C3%BA-csap%C3%A1gyak/3309/p/1413421
NETTÓ ÁR
11 818 Ft / db
23 518 Ft / db BDIExpress
23 518 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
1,416
EAN
4547359530247
Termékcsoport - BDI
B00152
tömítettség
Open
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Double Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
Yes
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Steel
hatásszög
30 Degree
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
3309
Súly / LBS
3.133
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Szélesség
1,563 hüvelyk | 39,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés