https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-OPEN-NYL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJneE1pOHhNRFF3T1RRMk9UQTFNRGt4TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMDVaVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVhNTQ5NDIzMjU4NDY1YTRkM2ZmNDIyMDQ4NmYxMDliNGYyNjU5NDM0MTkyNWFmMjFhMmQwZGYyODkzOTQ3ZDQ
NTN
NTN
4211A
NTN NTN
Leírás
NTN 4211A
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
4211A
BDI anyagszám
1202374
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Ferde-hat%C3%A1svonal%C3%BA-csap%C3%A1gyak/4211A/p/1202374
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0
EAN
3413520101374
Termékcsoport - BDI
B00152
tömítettség
Open
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Double Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Polyamide
hatásszög
25 Degree
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
1.7637
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés