https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJneVpDOHhNREl6TlRNNU5qazBOems1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YzQ5ZGUwOGEzMWM0YzNlNWRmYTA4OTE3OTYwMjllN2VhODE4MmI4MWJlNjZlZTlkNmM0OThjMjdlYzNmZTAz
SKF
SKF
7230 BCBM
SKF SKF
Leírás
7230 BCBM ; CMIX-121/1
Angular Contact Ball Bearing; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
1210025540032251100
BDI anyagszám
1415169
Részletek
607576.32
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Ferde-hat%C3%A1svonal%C3%BA-csap%C3%A1gyak/7230-BCBM/p/1415169
NETTÓ ÁR
607 576 Ft / db
1 168 416 Ft / db BDIExpress
1 168 416 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
10,75
EAN
7316570032420
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
Open
párosítható
Yes
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 3 | ISO P6
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Brass
hatásszög
40 Degree
Belső hézag
CB
Csapágyak száma
1 (Single)
párosítható
Universal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Normal Axial Internal Clearance
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
7230 BCBM
Súly / LBS
23.876
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 45MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Furat
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Szélesség
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Külső átmérő
10,63 hüvelyk | 270 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés