https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneU9DOHhNRFUxTmpjeE5UQXdPREF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzNjYzNiZmZiYzA4YThjZjc5MTNkMjk5N2RhYjNlMTY3ZTdlZTczZWJjMmQzMDczODE2YTc4N2YzZWJjMmYy
1187848
Łożyska kulkowe skośne
NSK
NSK
7320BMPC
NSK NSK
Opis
NSK 7320BMPC
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
7320BMPC
Nr kat. BDI
1187848
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe/%C5%81o%C5%BCyska-kulkowe-sko%C5%9Bne/7320BMPC/p/1187848
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,3
UNSPSC
31171531
Grupa Produktowa BDI
B00308
EAN
0029176101861
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Średnica Zewn. Cale
8.465
Średnica Zewn. Milimetry
215
Szerokość w Calach
1.85
Szerokość w Milimetrach
47
Obudowa
Open
Szlifowane
Yes
Element Toczny
Ball Bearing
Ilość Rzędów Kulek
Single Row
Klasa Dokładności
ABEC 3 | ISO P6
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Materiał Koszyka
Brass
Kąt Styku
40 Degree
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Ilość Łożysk
1 (Single)
Układ Montażowy
Universal
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.28
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Angular Contact
URL Producenta
https://www.nsk.com
Numer Materiałowy producenta
7320BMPC
Waga / LBS
8.4
Długi Opis
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież