https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneU9DOHhNRFUxTmpjeE5UQXdPREF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MzNjYzNiZmZiYzA4YThjZjc5MTNkMjk5N2RhYjNlMTY3ZTdlZTczZWJjMmQzMDczODE2YTc4N2YzZWJjMmYy
NSK
NSK
7322BMPC
NSK NSK
Leírás
NSK 7322BMPC
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
7322BMPC
BDI anyagszám
1187854
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Ferde-hat%C3%A1svonal%C3%BA-csap%C3%A1gyak/7322BMPC/p/1187854
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
11
EAN
0029176102028
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
Open
párosítható
Yes
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 3 | ISO P6
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Brass
hatásszög
40 Degree
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
1 (Single)
párosítható
Universal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
7322BMPC
Súly / LBS
11
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Furat
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Külső átmérő
9,449 hüvelyk | 240 milliméter
Szélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés