https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-ACB1-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnM01DOHhNRFV4TnpjMk9ETTNNakkxTkM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxN2I4YWE3NGFjOGQ5M2IyZjM4ZWQwMGVhMTEwMzhmNzg1MjgyNjNlM2U0NWJmMzkyOGNiN2NlZGNiM2QzMTlk
INA
INA
CSXG250-HLE
INA INA
Leírás
INA CSXG250-HLE
Angular Contact Ball Bearing; 635MM BORE; 685.5MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
Anyagszám
CSXG250-HLE
BDI anyagszám
24861340
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Ferde-hat%C3%A1svonal%C3%BA-csap%C3%A1gyak/CSXG250-HLE/p/24861340
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171504
Súly / Kilogramm
8,83
EAN
4012802427356
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
Open
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Brass
hatásszög
30 Degree | 4 Point
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Thin Section Bearing
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
19.467
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 635MM BORE; 685.5MM Outside Diameter; 25.4MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree | 4 Point; 1 (Single)
Szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
25 hüvelyk | 635 milliméter
Külső átmérő
26,988 hüvelyk | 685,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés