https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1Q-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZME1UY3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUlgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmE0MjQzYjU5YjRjNWRkODYwOTJkNThjOGIxOTcyMTE1YTEwZmNhYjllMzA0NDhiNGVmOGExNTdmMWZiYTgwNA
TIMKEN
TIMKEN
2MM9134WI QUX
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 2MM9134WI QUX
Precision Ball Bearing; 170MM Bore; 260MM Outside Diameter; 168MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Anyagszám
2MM9134WI QUX
BDI anyagszám
22844927
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Prec%C3%ADzi%C3%B3s-csap%C3%A1gyak/2MM9134WI-QUX/p/22844927
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
28
EAN
0087796326293
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
4 (1 Quadruplex Set)
hatásszög
15 Degree
Előfeszítés
Extra Light
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Outer Ring
Kosáranyag
Phenolic
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Quadruplex-Universal
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://timken.com
Gyártói cikkszám
2MM9134WI QUX
Súly / LBS
61.72
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 170MM Bore; 260MM Outside Diameter; 168MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Külső átmérő
10,236 hüvelyk | 260 milliméter
Furat
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Szélesség
6,614 hüvelyk | 168 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés