https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaFpTOHhNRFF6TkRZek16TXpORGd4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFTRjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjMmM3MDg0MWQ4NzUxMjNlYjRlNjk1NmFmY2VmOGNhZjYxMzJhYzgxNmJlOWU4NjI5NzE4ZTZkN2JmYTA2ZmI
TIMKEN
TIMKEN
3MM9106WICRSUM
TIMKEN TIMKEN
Leírás
3MM9106WICRSUM ; 100124974
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Anyagszám
3MM9106WICRSUM
BDI anyagszám
1339836
Részletek
75189.58
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Prec%C3%ADzi%C3%B3s-csap%C3%A1gyak/3MM9106WICRSUM/p/1339836
NETTÓ ÁR
75 190 Ft / db
108 970 Ft / db BDIExpress
108 970 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
0,113
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
25 Degree
Előfeszítés
Medium
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Outer Ring
Kosáranyag
Phenolic
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Universal
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://timken.com
Súly / LBS
0.25
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Szélesség
0,512 hüvelyk | 13 milliméter
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés