https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-PSRB-OPEN-BRCAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnMllpOHhNRFExT0RnME16UXhORFUxT0M5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFVFVk9YMEpTUTBGSFJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZjRmNDdhY2ZjNTNmYjUyZmUxYzdlNDA3NTgwMmRmZmZhODgzYzUzM2RhNDU0OTgxODQ3MzZkYTBlYjhjZGFk
KOYO
KOYO
6308 C2FYP5
KOYO KOYO
Leírás
KOYO 6308 C2FYP5
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
Anyagszám
6308 C2FYP5
BDI anyagszám
552452
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Prec%C3%ADzi%C3%B3s-csap%C3%A1gyak/6308-C2FYP5/p/552452
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171502
Súly / Kilogramm
0,73
EAN
0605790076176
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 5 | ISO P5
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
0 Degree
Előfeszítés
None
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
Not Applicable
Kosáranyag
Brass
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Deep Groove | C2 Clearance
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Deep Groove
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Gyártói cikkszám
6308 C2FYP5
Súly / LBS
1.732
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Brass Cage Material
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés