https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-NL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd01TOHhNRFU0TnpFMk9UQTVOVGN4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOU9URjlUUWw4eVNURlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2OTUxNmMzYTA0Nzk5Y2VkNTdmMTg4ODYyNDBiNzEwZmI4MDM1MzVhMmUwODg4ZWMyMTNkY2JmNWVhMzllZTU
NTN
NTN
7011P5
NTN NTN
Leírás
NTN 7011P5
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 20 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
Anyagszám
7011P5
BDI anyagszám
17145709
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Prec%C3%ADzi%C3%B3s-csap%C3%A1gyak/7011P5/p/17145709
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
0
EAN
4547359431506
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 5 | ISO P5
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
20 Degree
Előfeszítés
None
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Outer Ring
Kosáranyag
Nylon
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 20 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Szélesség
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés