https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-BR-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd4WWk4eE1EYzNNRGsxTkRreE1UYzNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDlQWDBKU1gxTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhlZGIzYzg0OTgyMjcwZWVmZjViNWMwOTE4NjAzZDFiYzhmZTY0MWYyMDEyMjEwNDkxMDJhOGU4Mzc0NWM0MWI
FAG
FAG
71888-MP-P5-UL
FAG FAG
Leírás
FAG 71888-MP-P5-UL
Precision Ball Bearing; 440MM Bore; 540MM Outside Diameter; 46MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
Anyagszám
71888-MP-P5-UL
BDI anyagszám
1151565
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Prec%C3%ADzi%C3%B3s-csap%C3%A1gyak/71888-MP-P5-UL/p/1151565
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
21,3
EAN
4026677657930
Termékcsoport - BDI
B00308
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 5 | ISO P5
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
30 Degree
Előfeszítés
Light
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
Not Applicable
Kosáranyag
Brass
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Universal
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 440MM Bore; 540MM Outside Diameter; 46MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
Szélesség
1,811 hüvelyk | 46 milliméter
Furat
17,323 hüvelyk | 440 milliméter
Külső átmérő
21,26 hüvelyk | 540 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés