SKF
SKF
71892 AMB/P5
SKF SKF
Leírás
SKF 71892 AMB/P5
Precision Ball Bearing; 460MM Bore; 580MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
Anyagszám
71892 AMB/P5
BDI anyagszám
1267865
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Prec%C3%ADzi%C3%B3s-csap%C3%A1gyak/71892-AMB-P5/p/1267865
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
52,34
EAN
7316577089830
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 5 | ISO P5
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
30 Degree
Előfeszítés
None
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Outer Ring
Kosáranyag
Brass
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact | Inner Ring Centered
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
71892 AMB/P5
Súly / LBS
111.664
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 460MM Bore; 580MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 30 Degree Contact Angle; Brass Cage Material
Szélesség
2,205 hüvelyk | 56 milliméter
Furat
18,11 hüvelyk | 460 milliméter
Külső átmérő
22,835 hüvelyk | 580 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés