https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1T-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaE15OHhNRFF6TkRZeU9EZzBOVFU1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGVVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTMyZWJmMjJhMDhlNGM3ZjA4MWUxNDg1YjE4NjdiOWEzZjAwOTJiMjI3OGI3NzE0ODBkYzBiMmY5YjZlYmEzMQ
SKF
SKF
71914 CD/P4ATGB
SKF SKF
Leírás
SKF 71914 CD/P4ATGB
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 48MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Anyagszám
71914 CD/P4ATGB
BDI anyagszám
1267681
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Prec%C3%ADzi%C3%B3s-csap%C3%A1gyak/71914-CD-P4ATGB/p/1267681
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
1,05
EAN
7316570282290
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
3 (1 Triplex Set)
hatásszög
15 Degree
Előfeszítés
Medium
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Outer Ring
Kosáranyag
Phenolic
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Triplex-Universal
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 48MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Szélesség
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés