https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-PACB1-O-PL-SB-2I1O-X2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnM01pOHhNRFExT0RnME16WTBNemt6TkM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGZlQxOVFURjlUUWw4eVNURlBYMWd5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOTA3YWViZDQzODVmY2JjODRlZWNmZDI2OWIwOGExYzYzMmIyNjg1NzQ0MGUyZGEwMDlmM2QxZjljMTIzNTE5
KOYO
KOYO
7204C-5GLX2FGP4
KOYO KOYO
Leírás
KOYO 7204C-5GLX2FGP4
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Anyagszám
7204C-5GLX2FGP4
BDI anyagszám
553781
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Prec%C3%ADzi%C3%B3s-csap%C3%A1gyak/7204C-5GLX2FGP4/p/553781
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
0,21
EAN
0605790175541
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
15 Degree
Előfeszítés
Light
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Outer Ring
Kosáranyag
Polyamide
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Universal
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact | Ball Guiding
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Gyártói cikkszám
7204C-5GLX2FGP4
Súly / LBS
0.451
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Szélesség
0,551 hüvelyk | 14 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés