https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmc0WkM4eE1EYzNNRE0zTVRJeE5UTTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOVRRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWQyZjAyM2FlODY5NDhjZTFjMjNmNmI0ZTI4NDE3Mjk1ZjNkMTBiNDVjZTZjYmY1MzdhY2NmYzI3OTE0OTMzNQ
FAG
FAG
B7022-E-T-P4S-UL
FAG FAG
Leírás
B7022-E-T-P4S-UL ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Anyagszám
B7022-E-T-P4S-UL
BDI anyagszám
1412322
Részletek
63000.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/Goly%C3%B3scsap%C3%A1gyak/Prec%C3%ADzi%C3%B3s-csap%C3%A1gyak/B7022-E-T-P4S-UL/p/1412322
NETTÓ ÁR
63 000 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171531
Súly / Kilogramm
1,925
EAN
4012801210256
Termékcsoport - BDI
B04270
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
25 Degree
Előfeszítés
Light
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Outer Ring
Kosáranyag
Phenolic
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Universal
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Súly / LBS
2
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 170MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Furat
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Szélesség
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Külső átmérő
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés